omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
全ガラスウール被覆胴外シールド
仕様
ねじ付リード線直出し形
注文コード
66472902
品番
E52-CA1DFW1/42M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
リード線・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
仕様
ねじ付リード線直出し形
素線径(mm)
0.65(単線)
測温接点
接地形
材質
(保護管)SUS304
端子形状
フェルール端子
構造
ローコスト熱電対
方式
接地形
ねじ規格
(JIS)W1/4
温度測定範囲(℃)
0〜400
リード線
全ガラスウール被覆胴外シールド
リード線長さM(m)
2
階級(級)
クラス2(0.75級)
素線の種類
K
リード線長さ(m)
2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。