omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧着端子付●材質(リード線被覆):ガラスウール編組外シールド●素子の種類:K
注文コード
66472954
品番
E52-CA1GTF1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧着端子付●材質(リード線被覆):ガラスウール編組外シールド●素子の種類:K
種類
熱電対
使用温度範囲(℃)
0〜300
素線径(mm)
0.65(単線)
測温接点
接地形
端子形状
フェルール端子
階級(級)
クラス2(0.75級)
リード線長さ(m)
1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。