画像準備中

温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 保護管径D(Φmm)1.6 仕様シース形熱電対●リード線の種類:耐熱用●材質(保護管):ASTM316L●保護管構造:シース形●材質(リード線被覆):ガラスウール被覆ステンレス外シールド●素子の種類:K 注文コード66473128 品番E52-CA20AFD=1.6NETU2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はリード線・保護管径D・仕様など152種類から選べます 他の種類を見る
端子形状リード線直出し形/フェルール端子 仕様シース形熱電対●リード線の種類:耐熱用●材質(保護管):ASTM316L●保護管構造:シース形●材質(リード線被覆):ガラスウール被覆ステンレス外シールド●素子の種類:K 使用温度範囲(℃)0〜150 測温接点非接地形 保護管径D(Φmm)1.6 階級(級)JIS クラス2(0.75級) 保護管長L(mm)200 リード線長さ(m)2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする