Relay Module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66473385 品番2900333
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、パワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。NS 35/7.5 DIN レール取り付け用です 2 つの PDT 入力電圧: 48 V dc

仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:48DC/21-21●コード番号:224-9861 アズワン品番65-8074-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする