トリプルセンサーサニタリーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66473428 品番51817
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

赤外線センサー、プッシュセンサー、衝撃センサーで開く使用済みのおむつ、ペットシート、キッチンの生ゴミなど気になる匂いのもとをシャットアウト
手をかざしたり足で軽くけるだけで自動開閉の便利な3つのセンサー

仕様●商品サイズ:235×215×345mm、消臭剤シート/65×50mm、箱/65×25mm、専用消臭ゴミ袋/530×530(430)mm●セット内容:本体×1、専用消臭ゴミ袋(内容量/50枚)●正味量:2g●材質:フタ/ABS、本体/PP、ゴミ袋/ポリエチレン、消臭剤/香料、不織布●使用電源:単3乾電池 4本使用(別売り)●専用消臭剤:成分/香料(森林系の香り)●専用消臭ゴミ袋:カラー/乳白色 アズワン品番65-9022-83 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする