画像準備中

温度センサ(ローコストタイプ) E52

(13件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線全ガラスウール被覆補導線(仕上り外形5.1×3.0)、4/0.65、0〜180℃ 保護管径D(Φmm)4.8 注文コード66474406 品番E52-IC10ASY1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はリード線・保護管径Dなど114種類から選べます 他の種類を見る
タイプばね付リード線直出し形 方式非接地形 端子形状リード線直出し形/Y形圧着端子 リード線長さM(m)1 リード線全ガラスウール被覆補導線(仕上り外形5.1×3.0)、4/0.65、0〜180℃ 素線の種類J 材質(保護管)SUS304 長さ(mm)- 種類ローコスト熱電対 温度範囲(℃)0〜350(乾空気中) 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- JISクラス2(0.75級) 素線径(mm)0.65(単線) 保護管径D(Φmm)4.8 保護管長L(mm)100 リード線長さ(m)1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46781716
2023-12-11
用途:
機械修理
製造業

付いていたセンサーにはメーカー名・品番等なにも表記がなく、取り付け穴の大きさとセンサーの形状を頼りに購入しました。形状や寸法等を掲載しているのは、素人にとっては非常に参考になっています。取り付けは問題なくできて、ヒーター回路も正常です。

対象商品:
46781804
2019-07-03
用途:
装置の液温度管理
株式会社ワイズプラン 様

ネジ付きなので取付けフィッティングを購入しなくて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
46781707
2019-03-01
用途:
クリーニング工場

仕様どうりで扱いやすく、端末処理がされていて良い。

対象商品:
46781761
2020-12-21
用途:
ボイル槽の機械のメンテナンス
恵南電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

バネ部分が太すぎます。もう少し細く加工出来ないでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
46781655
2017-12-17
用途:
ラックオーブン内部の温度確認
製造業

Max200℃位の環境での使用では特に問題なさそうです。

対象商品:
46781637
2017-05-13
用途:
機会のメンテナンス
製造業

使いやすいが、根元が断線しやすいので、配線が難しい

1人が参考にしています
対象商品:
46781707
2021-06-17
用途:
工作機械の修理

ネジ部のスプリングが破損しやすく、断線しやすい。400度以上のヒーターに取り付けるセンサーなので、仕方ないのかな

3人が参考にしています
対象商品:
46781691
2016-07-21
用途:
コーヒーの焙煎機の温度計が壊れたため交換
CAFFE VITA 様

安い中華製を使っていたのですが、こちらのサイトで発見して、即購入です。φは4.8をチョイス、差し込みをカットしてK型の温度計にはまるように加工しました。
さすがオムロン!中身は4本のリード線、一方安い中華製は、加工中切れそうな細い1本のリード線・・・
耐久性はかなりあると思います。
強いて言うなら、4.8φよりもうワンサイズ大きいサイズがあるとうれしいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする