SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66474487
品番
MF50100V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:780mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5409
アズワン品番
65-8079-05