回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66474557 品番EA817AN-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,780
販売価格(税別)
89,800

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。
水溶性切削液、NC盤に最適
先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防
高い剛性とコンパクトなサイズ
超高精度
優れた耐摩耗性と耐久性
トルクは、グリスとベアリングの変更により、LS型の3割(メーカー比)軽く回転。

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする