omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
フッ素樹脂被覆線(PFA)
仕様
リード線直出し形
注文コード
66475063
品番
E52-P10AEF1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
リード線・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
仕様
リード線直出し形
素線径(mm)
-
測温接点
-
材質
(保護管)SUS316
端子形状
フェルール端子
構造
ローコスト白金測温抵抗体
方式
3導線式
ねじ規格
-
温度測定範囲(℃)
0〜250
リード線
フッ素樹脂被覆線(PFA)
リード線長さM(m)
1
階級(級)
クラスB(B級)
素線の種類
Pt
リード線長さ(m)
1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。