ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディススラックス チャコールグレー 1697-25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66475065
品番
1697-25-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,793
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
サイズ
15
番号
コード:123-0335
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78〜84
ヒップ(cm)
111
アズワン品番
65-8385-58