omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
防水形●材質(保護管):SUS304●材質(リード線被覆):ビニール被覆3導線●導線方式:3導線式●素子の種類:Pt
注文コード
66475106
品番
E52-P10GPF4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
仕様
防水形●材質(保護管):SUS304●材質(リード線被覆):ビニール被覆3導線●導線方式:3導線式●素子の種類:Pt
種類
測温抵抗体
使用温度範囲(℃)
0〜70(水中)/-20〜70(大気中)
素線径(mm)
-
測温接点
-
端子形状
フェルール端子
階級(級)
クラスB(B級)
リード線長さ(m)
4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。