仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.9V~1.65V●論理レベル - 高:2.1V~3.85V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0441-62