曜日別特売
SQT-150-01-L-S 基板接続用ソケット 50 極 2mm 1 列 表面実装 SAMTEC 66475327

基板接続用ソケット 50 極 2mm 1 列 表面実装SQT-150-01-L-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66475327
品番
SQT-150-01-L-S
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
●極数:50●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1453
アズワン品番
65-7678-22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする