画像準備中

温度センサ(専用タイプ) E52

(5件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線ビニール被覆(仕上り外径Φ6.5)、19/0.18、-20〜70℃ 保護管径D(Φmm)4.8 タイプダブル形(2素子)測温抵抗体 注文コード66475413 品番E52-P20AY-7D=4.82M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はリード線・保護管径D・タイプなど68種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 タイプダブル形(2素子)測温抵抗体 方式3導線式 端子形状リード線直出し形/Y形圧着端子 リード線長さM(m)2 リード線ビニール被覆(仕上り外径Φ6.5)、19/0.18、-20〜70℃ 素線の種類Pt100 材質(保護管)ASTM316L(シースタイプ) ねじ規格- 温度測定範囲(℃)-200〜450 素線径(mm)- 測温接点- 保護管径D(Φmm)4.8 耐圧(kg/cm2)- 階級(級)B(B級) 保護管長L(mm)200
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46782845
2023-05-03
用途:
温調センサー断線のため更新
有限会社北原機械工業 様

単線仕様のE52-CA1GTYが断線し信号エラーとなったので交換となり探していたらシリコン被膜タイプの-14をこちらで発見しました。
OMRONサポートセンターに問い合わせたところ極細線30本(確か)とシリコン被膜で構成されているので「しなやかな動きができる」とのことでしたのでこちらに変更し購入いたしました。
実際に装着し遊動環境下で効果を発揮できました。
前者より6割高ですが有効性を考慮すれば高くはないのかなと思います。
在庫品だったのですぐに届き大変満足できました。

対象商品:
46782793
2023-07-08
用途:
機械のメンテナンス
大畠機械設計 様

これは、便利でした。電気屋さんでは、かなり納期がかかるようでした。このような商品が多いいといいですね。

対象商品:
46782793
2018-09-18
用途:
金型温調用センサーとして使用
株式会社オーレックス 様

ネジ込式なので、熱電対チップに「浮き」が生ずることもなく、安心して使っています。
補償コネクタ用ではなく、温調機直結仕様の端子です。
補償電線により延長する場合は、圧着端子を切り取って補償コネクタに接続してください。
普通の端子台で延長するのであれば、補償電線を使わないほうが正確です。
 熱電対の配線に、普通の端子台経由で延長側を補償電線で布線しているのを見かけますが、熱電対計装システムとしてはナンセンスです。
端子台も使用する圧着端子も対応したものでなければ意味がありません。
却って計測誤差を起こすので、配線の中継・延長をする場合は配慮が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
46782827
2018-03-12
用途:
機械の表面温度の測定
佐藤電研 様

測定部はビス1本あれば簡単に取り付けることができて、使いやすい。

対象商品:
46782827
2018-03-01
用途:
製品の温度センサーに使用

OMRON純正ショップよりも早く安く入手できるのでいつもこちらを利用させていただいております。製品的にはまったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする