omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線(m)
4
リード線
一般用
保護管径D(Φmm)
3.2
注文コード
66475508
品番
E52-P35AFD=3.24M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線・保護管径D・仕様
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
リード線直出し形
構造
シース白金測温抵抗体
素線の種類
Pt100
温度範囲(℃)
-196〜+450(乾空気中)
リード線(m)
4
リード線
一般用
保護管径D(Φmm)
3.2
保護管長L(cm)
35
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。