DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66475589 品番3069977
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Phoenix Contact FTPR グレーテストプラグは、ツイストグリップ、20 ポジション、195.6 mm 幅で最も厳しい要求に対応する設計です。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的な

仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5104 アズワン品番65-7753-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする