画像準備中

100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66475775 品番SHJ-1105S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

密閉型多管式ボイラーを搭載。
温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。
自動運転機能を搭載。
渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。

用途
融雪剤や潮風による車両の錆予防に。
厨房機器の油汚れ洗浄に。
食品工場での温水除菌に。
建設重機のグリス汚れ除去に。
仮設トイレの洗浄に。
付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865) トラスコ品番696-1614 幅(mm)774 高さ(mm)1075 出力(kW)1.1/2500min-1 奥行(mm)1051 電源(V)100 燃料白灯油 燃料消費量(L/h)5 吐出圧力(MPa)4.5 吐出水量(L/min)11 キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする