画像準備中

ヒーター付きベスト着身温2 サイズM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66475800 品番LX-CSO2-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。
独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。
スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。
お好みの箇所を好みの温度で温められます。
モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。
電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。
約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。

用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。 付属品取扱説明書 仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維 トラスコ品番712-8127 材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ブラック サイズM 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)64 温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯) 身幅(cm)55
注意
※電気製品ですので必要に応じてのみ丁寧に手洗いしてください。
※低温やけどに関して、「強」の設定はかなりの高温になり低温やけどの恐れがありますので、長時間「強」でのご使用をやめ、「中」または「弱」でご使用ください。
※高温多湿や凍結が予想される場所では使用しないでください。
※ベストのヒーター部に荷重がかかる作業などで使用しないでください。
※ヒーター部が二重に重なった状態で電源スイッチをいれたまま長時間放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする