画像準備中

温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線フッ素樹脂被覆線(PFA) 仕様フランジ付リード線直出し形 注文コード66475876 品番E52-P6FF4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はリード線・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 仕様フランジ付リード線直出し形 素線径(mm)- 測温接点- 材質(保護管)SUS304 端子形状フェルール端子 構造ローコスト白金測温抵抗体 方式3導線式 ねじ規格- 温度測定範囲(℃)-50〜250 リード線フッ素樹脂被覆線(PFA) リード線長さM(m)4 階級(級)クラスB(B級) 素線の種類Pt リード線長さ(m)4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする