GOJO
GOJOの 手指消毒用品
GOJOの 手指消毒器
”クラシック”(215mlボトル用台座) ボトル用台座
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66475888
品番
9600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
215mLボトル用台座
トラスコ品番
855-6212
材質
プラスチック
幅(mm)
110
高さ(mm)
125
タイプ
215mL用
奥行(mm)
90
電源(V)
9655