※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード66475897 品番ARG321104-ACZ350S
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。

用途
有効切れ刃長:11
ノーズR:0.2
仕様ノーズR:0.2 トラスコ品番859-5280 切刃長さ(mm)有効:11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする