つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
ヘリア腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
66475915
品番
BL-501J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
摩擦・引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の腕章です。
用途
職種・役割の識別に。
トラスコ品番
824-6322
材質
ヘリア製合成皮革
色
オレンジ
縦(mm)
90
横(mm)
390