つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
ポケット式ビニール腕章
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
66475940
品番
BL-531P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自の中紙を用意してオリジナル腕章が作れます。
用途
ポケットの中に資格証や免許証を入れて、有資格者の確認ができます。
トラスコ品番
824-6341
材質
軟質ビニール
色
ピンク
縦(mm)
90
横(mm)
445