ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ステンレスカットチェーン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
66475949
品番
C-119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
それぞれの素材(鎖・連結金具)をセット品にした商品です。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
付属品
S字フック(SSH30)×2個、Wリング(SWR18-20)×2個
トラスコ品番
126-9265
材質
鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応