プロケアクリーナースペアテープハイグレード10巻入60周

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(6箱×10巻) 注文コード66475958 品番C4404
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

白衣やベッドなどのホコリ取りに、医療・介護の現場で活躍します
スパイクドット粘着です。
めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。

用途病院、介護施設内の清掃に。 トラスコ品番146-6261 材質スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン 幅(mm)160 芯径(mm)38 巻数60 商品タイプスペアテープ 適合用途多用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする