EDWIN
EDWINの 服飾小物
EDWINの ベルト 服飾小物
レザーダブルステッチベルト2 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66476001
品番
ED-BB003-01
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
バックルに革を巻いて配色を施しています。
用途
カジュアルベルトや、広い用途に。
トラスコ品番
356-5428
長さ(mm)
1100
幅(mm)
35
厚さ(mm)
3.5
色
クロ
注意
※この製品は天然素材を使用しており素材本来の風合いを生かす為、必要以上の完全な色止め加工を行っておりません。
※水滴及び摩擦で多少の色落ち、退色の可能性がありますので御了承下さい。
※特に薄い色の衣類等との併用には十分ご注意下さい。