EDWIN
EDWINの 服飾小物
EDWINの ベルト 服飾小物
Wパンチングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66476037
品番
ED-BB006-02
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シュリンク加工をし柔らかく自然なシボ感が特徴となります。
ダブルパンチング穴が特徴です。
用途
カジュアルベルトや、広い用途に。
トラスコ品番
356-5430
長さ(mm)
1100
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.5
色
チョコ
注意
※この製品は天然素材を使用しており素材本来の風合いを生かす為、必要以上の完全な色止め加工を行っておりません。
※水滴及び摩擦で多少の色落ち、退色の可能性がありますので御了承下さい。
※特に薄い色の衣類等との併用には十分ご注意下さい。