パームコーティング手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 66476071 品番 G5153-L
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ナイロン製です。
手の平側はウレタン樹脂コーティングです。

用途精密部品などの組立、検査作業用。 トラスコ品番168-4781 材質手の平:ナイロンにウレタンコーティング 、手の甲:ナイロン 白、リスト:灰 サイズL
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする