アドクリーン
アドクリーンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
アドクリーンの ナイロン手袋
パームコーティング手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
66476080
品番
G5153-M
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ナイロン製です。
手の平側はウレタン樹脂コーティングです。
用途
精密部品などの組立、検査作業用。
トラスコ品番
168-1633
材質
手の平:ナイロンにウレタンコーティング 、手の甲:ナイロン
色
白、リスト:緑
サイズ
M
注意
※クリーンパックではありません。