※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A型切断器用火口(LPG用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66476107 品番LTT-LPG-2
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。

用途薄板から厚板のプロパンでの切断作業に。 適合【切断器】14LT-LPG トラスコ品番851-3265 材質真鍮 型式A型 切断能力(mm)10〜25
注意
※プロパン用の専用火口です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする