SC-150-180-14 オイルシール(ちりよけなし) NOK 66476177

 

SC-150-180-14 オイルシール(ちりよけなし) NOK 66476177
SC-150-180-14 オイルシール(ちりよけなし) NOK 66476177

オイルシール(ちりよけなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)180
厚さ(mm)14
内容量1個注文コード66476177品番SC-150-180-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シール対象物(油)が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。
回転軸動作対応の油のシール用として使用されています。
汎用性がある、一般的な運転条件で使用可能なオイルシールです。

用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。トラスコ品番355-1202材質ゴム:ニトリルゴム(NBR)、ばね:ピアノ線、金属環:スチール軸径(Φmm)150厚さ(mm)14外径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする