TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用リレー
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66476377
品番
2027395-5
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:40A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:27.43mm●奥行き:32.51mm●コード番号:185-9664
アズワン品番
65-8079-90