エムケー精工
エムケー精工の ドラム缶用ポンプ
エムケー精工の 手動式ドラム缶用ポンプ
オイルポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66476615
品番
WP-50K
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オイルジョッキ皿付きポンプ
用途
ドラム缶からの移し替え用に。
トラスコ品番
850-9818
材質
本体:スチール
全長(mm)
1380
使用可能液体
灯油・軽油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません