曜日別特売
NMF10015CE-80 ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック ムラコ 66476667

NMF10015CE-80 ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック ムラコ 66476667
NMF10015CE-80 ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック ムラコ 66476667
NMF10015CE-80 ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック ムラコ 66476667

ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード66476667品番NMF10015CE-80
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。
研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。
使い始めから終わりまで研削力が一定です。

トラスコ品番126-5939材質セラミック砥粒粒度80羽根枚数72枚回転数最高使用:13600(rpm)最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする