ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
66476676
品番
AD-44-SSH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
145-9672
材質
アルミ/ステンレス
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
10.8
カシメ板厚(mm)
4.8〜6.4
引張強度(N)
1550(参考)
せん断強度(KN)
1080(参考)
頭部
丸頭
胴部
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
6