※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.3sq.ソケット(六角) 対辺寸法14mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66476728 品番B2-14-S
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。
KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用しています。(口径部は5mm以下を除く)

用途汎用工具 トラスコ品番206-0031 材質特殊工具鋼 形状対辺:6角 全長(mm)21.5 差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする