ホースニップル(黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66476789 品番 HN-1311
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。

用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。 トラスコ品番224-3723 材質本体:C3604BD R1/2 全長(mm)50 使用温度範囲(℃)-20〜120 最高使用圧力(MPa)1.75 寸法D(mm)Φ11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする