オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ホース継手
ホースニップル(黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66476807
品番
HN-2021
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
用途
冷温水・不凍液・油・エアー配管用。
トラスコ品番
224-3684
材質
本体:C3604BD
R
3/4
全長(mm)
61.5
使用温度範囲(℃)
-20〜120
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法D(mm)
Φ21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材