BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66476955
品番
C1553ATNAE
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8284
アズワン品番
65-7795-47