LB080WS-1 LED投光機 ソフトケースタイプ ヤンマー 66476990

LED投光機 ソフトケースタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード66476990品番LB080WS-1
参考基準価格(税別)¥800,000販売価格(税込)¥780,780
販売価格(税別)
709,800

LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさです。
業界初の大光量800WLEDバルーン投光機です。
3段階調光で省エネ点灯が可能です。
900Wクラスの小型発電機でも点灯可能です。
軽量で持ち運びやすいソフトケースタイプです。
エアブレーキマスト採用です。
ワンタッチで設置が可能です。
静音モード切り換え機能付です。
頭部は衝撃保護素材です。
頭部収納袋一体型で紛失の心配がありません。

用途夜間の土木・建設工事やイベント、避難所での防災器具に。トラスコ品番348-0006セット内容五脚、五脚収納袋幅(mm)1615高さ(mm)バルーン最大:3435奥行(mm)1700電源(V)100消費電力(W)400~800(三段階調光つき)コード長さ(m)5直径(mm)バルーン:1200明るさ(Lm)110000(800W)/90000(600W)/67000(400W)
注意
※平坦な場所でご使用下さい。
※マストはしっかり止めて下さい。
※電源ケーブルを引っ張り過ぎないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,600/税込2,860
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする