※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アリゲーター 箱入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード66477069 品番7300AF5
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
用途中空壁・真壁用。 トラスコ品番391-7800 品番AF5 下穴径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)25〜50+取付物厚さ 適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚 適合材中空壁、真壁 使用壁厚(mm)【最低】6.4 適合ねじ径(Φmm)3.0〜5.0 下穴深さ(mm)ねじ長さ+15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする