DA-SS-32-38-70 マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66477166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA-SS-32-38-70 マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66477166
DA-SS-32-38-70 マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66477166

マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)132ダイス外径(Φmm)38注文コード66477166品番DA-SS-32-38-70
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。
NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。
切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。
クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。

仕様逃し径:26mmトラスコ品番555-0527材質合金鋼全長(mm)132シャンク長(mm)70外径(Φmm)ホルダ:50深さ(mm)ダイスはめ込み:11ダイス外径(Φmm)38シャンク径(mm)32ダイス厚(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)38加工深さ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする