スイデン
スイデンの 業務用掃除機
スイデンの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
スイデンの その他掃除機用部品・オプション
ホースセット品 SAV-110R用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66477175
品番
2117300001
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
耐油性:× 耐粉粒体性:
耐切粉性:
です。
トラスコ品番
437-7732
適合機種
SAV-110R
セット内容
ホース、手元R管
幅(mm)
37
高さ(mm)
3000
奥行(mm)
43