オートエアーリール EA124BSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66477260 品番EA124BS-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500

製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。
引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!
メッシュ入りポリウレタンホース
屋内型の自動巻きエアホースリール
交換適応カップリング オス/日東工器65PN メス/日東工器200-65SN。

仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り) アズワン品番65-9246-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする