※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンケーキコム
サンケーキコムの ファイリング
サンケーキコムの カードケース(書類保護ケース)
サンケーキコムの ハードケース
カードケース ハードタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66477279
品番
HCC-A4C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
圧着加工で抜群の保持力のハードタイプです。
トラスコ品番
567-3432
厚さ(mm)
0.9
タイプ
ハード
縦(mm)
216
横(mm)
309
用紙サイズ
A4
内寸法(横×縦)(mm)
303×213