ダイナミックツール
ダイナミックツールの 通線工具類
ダイナミックツールの 通線工具収納
ダイナミックツールの 工具収納ホルダー
ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
635-1854
注文コード
66477340
品番
4406
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コマに押し込み・引っ掛けで簡単保持、コマ脱着により保持力が調整できます
黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。
ベース部金属はアルミニウム製です。
用途
作業台にマグネットで取付け工具の整理に。
農機具の整理に。
電気配線の整理に。
調理器具の整理に。
トラスコ品番
635-1854
幅(mm)
150
全長(mm)
150
高さ(mm)
31
奥行(mm)
36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応