4413 ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社 ダイナミックツール 66477358 4413 ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社 ダイナミックツール 66477358 4413 ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社 ダイナミックツール 66477358 4413 ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社 ダイナミックツール 66477358

ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番635-0368 注文コード66477358 品番4413
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

コマに押し込み・引っ掛けで簡単保持、コマ脱着により保持力が調整できます
黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。
ベース部金属はアルミニウム製です。

用途
作業台にマグネットで取付け工具の整理に。
農機具の整理に。
電気配線の整理に。
調理器具の整理に。
トラスコ品番635-0368 幅(mm)300 全長(mm)300 高さ(mm)31 奥行(mm)36.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする