ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66477385 品番VMDH22K
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。
ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。
先端ノズルで切削屑を吸い上げます。

用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。 トラスコ品番635-0357 全長(mm)146 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)吸気:32、排気:32 空気消費量(L/min)110 使用空気圧力(MPa)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口1/4PT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする