タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66477446 品番 TMG-3S
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。
強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。
上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。
設置が簡単で、長期間効果を持続します。

用途スラッジの吸着分離に。 トラスコ品番635-1878 幅(mm)240 高さ(mm)32 奥行(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)84
注意
※非常に強力な磁力を持っています。取扱及び設置には注意してください。
※強力な磁石やモーターなどには近づけないで下さい。
※時計、コンピューター、携帯電話、ペースメーカー等医療用器具といった磁力の影響を受ける製品には近づけないでくだ さい。
※本品の回りに刃物や鋭利な磁性体を置かないでください。
※100℃以上で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする