プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66477778 品番SUS-AUUJ2-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。
水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。
重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番667-1146 材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304) タイプ自在式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1800 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75〜80 取付座B(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする